Vis à bois WÜPOFAST®, acier zingué FT

WÜPOFAST acier zing., filet. total, tête fraisée Z
VIS-BOIS-TF-Z1-(A2K)-3X16/12

Art. N° 01983 16

EAN 4011231254793

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à bois WÜPOFAST®, acier zingué FT

Art. N° 01983 16

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Acier zingué, filetage total, tête fraisée, empreinte cruciforme pozidrive.

Tête cruciforme Pozidrive



Revêtement glissant en plastique


Vissage facilité grâce aux filets tranchants revêtus d'un enduit de glissement.



Angle de torsion


Plus l'angle de torsion est grand, plus la vis est élastique ce qui minimise les risques de rupture.



Couple de rupture


Niveau de sécurité élevé pour l'utilisateur grâce au contrôle qualité de l'acier trempé.



Couple de vissage


Dépend de l'enduit de glissement, de la qualité du filetage, ainsi que de la géométrie des flancs du filet — ceci permet à l'utilisateur un vissage facile et rapide.



Pointe à 25°


Positionnement précis sur les surfaces dures comme les panneaux en bois aggloméré avec finition, étanches, tous les types de bois, matériaux à base de bois et panneaux MDF.
Indication

Ne convient pas à une utilisation en extérieur

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d)

3 mm

Longueur (l)

16 mm

Forme de tête

Tête fraisée

Diamètre de tête (dh)

6,0 mm

Empreinte intérieure

Z1

Type de filetage

Filetage total

Longueur de filetage (lg)

12 mm

Angle de pointe

34 Degré

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Poids du produit (par pièce)

0,620 g

Conforme à la norme RoHS

Oui