Vis à bois nickelée WÜPOFAST® Acier nickelé, filetage total, tête fraisée bombée, PZ

Vis à bois TFB WÜPOFAST acier nickelé FT RSDSC PZ
VIS-TFB-Z2-(E1J)-4X50

Art. N° 019524 50
EAN 4045989225446

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Les processus de fabrication et d'essai garantissent une qualité élevée constante pour les professionnels

Tête cruciforme Pozidrive



Revêtement glissant en plastique


Vissage facilité grâce aux filets tranchants revêtus d'un enduit de glissement.



Angle de torsion


Plus l'angle de torsion est grand, plus la vis est élastique ce qui minimise les risques de rupture.



Couple de rupture


Niveau de sécurité élevé pour l'utilisateur grâce au contrôle qualité de l'acier trempé.



Couple de vissage


Dépend de l'enduit de glissement, de la qualité du filetage, ainsi que de la géométrie des flancs du filet — ceci permet à l'utilisateur un vissage facile et rapide.

Indication

Ne convient pas à une utilisation en extérieur

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d)

4 mm

Longueur (l)

50 mm

Type de filetage

Filetage total

Longueur de filetage (lg)

45,5 mm

Angle de pointe

34 Degré

Forme de tête

Tête fraisée bombée

Diamètre de tête (dh)

8 mm

Empreinte intérieure

Z2

Matière

Acier

Finition

Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant

Poids du produit (par pièce)

1 g

Conforme à la norme RoHS

Oui