Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 HB

ASSY 3.0 HB acier zingué, FP filetage large AW

Art. N° 0170653110

EAN 4056807052496

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 HB

Art. N° 0170653110

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Particulièrement adaptée aux constructions en bois/charpentes, constructions en béton et coffrages et à tous les autres assemblages à vis bois/bois dans lesquels du bois de moins bonne qualité est utilisé.

Pointe


La pointe à 25° permet un vissage de précision. Vis avec filetage correspondant au niveau de la pointe, spécialement conçue pour éviter l'éclatement du bois, notamment près des bords. Le couple de vissage est nettement inférieur à celui des vis pour panneau de particules classiques et prolonge la durée de vie de l'outil et du foret.



filetage


Le filetage à pas gros asymétrique avec revêtement glissant en plastique permet de réduire le temps de travail de 30 %.



Fraises deux tailles


La meule de fraisage après le filetage réduit le couple de vissage de 20 %.



Fût réduit de la vis


Le fût réduit de la vis permet un assemblage sans contraintes et exempt d'écartement entre les supports.



Tête fraisée autofraisante


Tête fraisée autofraisante à 60° pour un fraisage facile et propre dans le bois de construction massif et les panneaux en bois revêtus.



Empreinte AW®


  • Meilleur transfert de force

  • Centrage facilité

  • Longue durée de vie de l'outil

  • Répartition des forces uniforme pour éviter d'endommager le revêtement des surfaces
Indication

Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré.



Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation à l'extérieur et pour des applications soumises à des taux d'humidité élevés pendant des périodes courtes ou longues ! Dans ces cas, utiliser les vis en acier inoxydable A2 ASSY® 3.0. Les revêtements de surface en nickel et en laiton sont adaptés uniquement à des utilisations décoratives, ils n'assurent aucune protection contre la corrosion !



Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. L'utilisation avec chevilles plastiques peut entraîner une réduction de la capacité de charge. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles en plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc. ), comme par ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée)



Lors de l'utilisation de ces vis, les spécifications ATE-11/0190 doivent être respectées.



Documents de travail disponibles :


Logiciel de dimensionnement pour bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les assemblages par vis à bois/bois dans lesquels du bois de moins bonne qualité est utilisé.

Mode d'emploi

Angle de vissage de 0° à 90°. Pour le bois de résineux ou les matériaux à base de bois tendre, le vissage ne requiert aucun préperçage. Pour réduire la distance aux bords, il peut être utile de prépercer un trou selon le diamètre du fond filet. Pour le vissage dans le bois dur, prépercer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190.

Couleur

Argent

Diamètre nominal (d)

5 mm

Longueur (l)

110 mm

Longueur de filetage (lg)

52 mm

Forme de tête

Tête fraisée autofraisante

Diamètre de tête (dh)

10 mm

Hauteur de tête (k)

4,7 mm

Détails de tête

Bords de fraisage

Empreinte intérieure

AW30

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Taraudage

Filetage à gros pas

Type de filetage

Filetage partiel

Meule de fraisage

Oui

Design

Avec arbre

Diamètre de l'âme

3,2 mm

Forme de pointe

Pointe avec contre-filetage

Angle de pointe

28 Degré

Matière

Acier trempé

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Angle de vissage maxi

90 Degré

Angle de vissage mini

0 Degré

Utilisable avec les matériaux suivants

Bois, Matériaux en bois, Bois tendre, Contreplaqué, Bois dur, LVL, Bois avec un grand nombre de branches

Type d'application

Bois, Construction d'éléments, Construction en bois, Coffrage

Homologation

ETA-11/0190

Conforme à la norme RoHS

Oui