Vis à bois pour construction bois zinguée nickelée ASSY® 3.0
Vis à bois TF ASSY 3.0 acier zinc-nickel FP AW
VIS-CR-CS-MPK-WO-AW40-(P2E)-8X300/100
ASSY 3.0
Register now and access more than 60,000 products
- Offre une résistance à la corrosion cinq fois supérieure à celle d'une surface zinguée galvanisée (500 heures au test de brouillard salin, conformément à la norme DIN-EN ISO 9227)
- Grâce à son revêtement, la vis ASSY ressemble à une vis en acier inoxydable haut de gamme
- Sans chrome VI
Filetage asymétrique
Facilite et réduit le temps de vissage
Empreinte AW
Pour une tenue parfaite de l'embout
Sacs de fraisage
Pour un perçage optimal, compatible même avec la quincaillerie
Fraises deux tailles
Libère le passage du fût de la vis (à partir d'un diamètre de 5 mm et d'une longueur de 70 mm)
Pointe anneau ou pointe contre-filet
Pointe permettant de visser à proximité du bord
On déconseille l'utilisation de ces vis pour
- Le bois à haute teneur en acide tannique
- Le bois autoclavé
- Une exposition directe aux intempéries (norme d'utilisation 3)
Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. L'utilisation avec chevilles plastiques peut entraîner une réduction de la capacité de charge. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), par ex. vis à bois hexagonales ASSY D, DIN 571 ou vis Wüpofast.
Pour fixer les métaux au bois, effectuer une découpe précise dans la languette métallique.
Documents de travail disponibles :
Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.
Fiches de données de sécurité(X)
Recommandée pour une utilisation en extérieur conformément à la norme d'utilisation 2 (NKL 2) DIN 1052:2008 (structures couvertes et ouvertes)
Angle de vissage de 0° à 90°. Pour le bois de résineux ou les matériaux à base de bois tendre, le vissage ne requiert aucun pré-perçage. Pour réduire la distance aux bords, il peut être utile de prépercer un trou selon le diamètre du fond filet. Pour le vissage dans le bois dur, pré-percer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190.
Diamètre nominal (d) | 8 mm |
Longueur (l) | 300 mm |
Longueur de filetage (lg) | 100 mm |
Forme de tête | Tête fraisée |
Détails de tête | Fraisoir à facettes |
Diamètre de tête (dh) | 15 mm |
Hauteur de tête (k) | 4,6 mm |
Empreinte intérieure | AW40 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage partiel |
Meule de fraisage | Oui |
Taraudage | Filetage à gros pas |
Diamètre de l'âme | 6 mm |
Forme de pointe | Pointe avec contre-filetage |
Angle de pointe | 34 Degré |
Matière | Acier trempé |
Finition | Zinc Nickel, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, semi-brillant |
Couleur | Argent |
Angle de vissage mini/maxi | 0-90 Degré |
Utilisable avec les matériaux suivants | Contreplaqué |
Type d'application | Isolation sur les chevrons |
Accessoire complémentaire | Verrouillage de foret |
Vis nécessitant une homologation | Oui |
Homologation | ETA-11/0190 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |