Vis à six pans creux à tête cylindrique - ISO 4762 acier 8.8 zingué

Vis à tête cylindrique ISO 4762 acier 8.8 zingué
VIS-TC-ISO4762-8.8-(ZSML)-M3X12

Art. N° 414903 12
EAN 4055374527208

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

ISO 4762 acier 8.8, zingué, passivation par film épais (ZSML)

Les éléments de fixation avec revêtement à passivation par film épais sans chrome (VI) (ZSML) offrent une solution plus évolutive par rapport aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III) et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification intégrées).



Aperçu des avantages :



  • Remplacement de meilleure qualité des revêtements zingués tels que A2C ou A3C

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche uniforme

  • Fonctionnelle et décorative

Indication

La norme ISO 4762 remplace la norme DIN 912 | Il existe des similarités | La plage nominale a été modifiée | Les vis à pas fin sont désormais comprises dans la norme ISO 12474.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M3

Longueur (l1)

12 mm

Diamètre de tête (dk)

5,5 mm

Hauteur de tête (k1)

3 mm

Matière

Acier

Classe de résistance

8.8

Finition

Zinc électr, ép 3-8 µm, pass iris, coef frot 0,09-0,14, argt, WS-008

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête cylindrique

Type d’empreinte

Douille six pans

Empreinte intérieure (s1)

IH2.5

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Classe du produit

A