Vis à six pans mâle avec filetage à pas fin métrique ISO 12474/DIN 912, acier 8.8, zingué (A2K)
Vis TC ISO 12474 - DIN 912 acier 8.8 zingué filetage fin
VIS-CHC-ISO12474-8-CLE8-A2K-M10X1,25X20
Art. N° 008410420
EAN 4049557127996
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
La norme DIN 912 a été retirée et remplacée par les normes ISO 4762 et ISO 12474. Il existe des similarités (la plage nominale a été modifiée | Les vis à pas standard sont comprises dans la norme ISO 4762, les vis à pas fin sont désormais comprises dans la norme ISO 12474).
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal x pas (d1) | M10 x 1,25 |
Longueur (l1) | 20 mm |
Diamètre de tête (dk) | 16 mm |
Hauteur de tête (k1) | 10 mm |
Normes | ISO 12474 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête cylindrique |
Type d’entrainement | Six pans creux |
Empreinte intérieure (s1) | IS8 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1,25 mm |
Taraudage | Filetage fin |
Type de filetage | Filetage total |
Classe du produit | A |