Vis à tête cylindrique bombée WÜPLAST® avec embase et six pans creux WN 1451 acier 10.9 zingué passivé transparent (A3K)

VIS WÜPLAST TCB acier zingué 10.9 TX WN 1451
VIS-PLA-TCB-EMB-W1451-T20-10.9-(A3K)4X25

Art. N° 42324 25

EAN 4049557515311

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tête cylindrique bombée WÜPLAST® avec embase et six pans creux WN 1451 acier 10.9 zingué passivé transparent (A3K)

Art. N° 42324 25

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Pour thermoplastiques

Angle de 30°


  • Réduction des contraintes radiales

Aucune détérioration du bossage de la vis


  • Chevauchement plus important des flancs du filetage

Forces d'extraction plus importantes



Pas de filetage


  • Haute capacité autofreinante

Réduit le risque de desserrage des raccords


  • Préservation du matériau

Capacité de charge du raccord plus élevées



Diamètre d'âme à empreinte cruciforme


  • Pas d'endommagement du matériau

Sécurité de processus accrue


  • Faibles couples de serrage

Raccord vissé plus fiable



Surfaces de haute qualité


  • Surfaces sans chrome (VI)

  • Résistance à la corrosion élevée
Indication

Les vis WÜPLAST ne sont conformes à la classe de résistance 10.9 définie dans la norme DIN EN ISO 898-1 que de façon limitée. En effet, la géométrie des vis ne permet pas de tester et d'appliquer toutes les exigences selon ladite norme.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d1)

4 mm

Longueur (l1)

25 mm

Diamètre de tête (dk)

8 mm

Hauteur de tête (k1)

2,72 mm

Matière

Acier

Classe de résistance

10.9

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Empreinte intérieure

TX20

Autre norme

W1451

Design

Avec bride

Forme de tête

Tête plate à bride

Type de filetage

Filetage de vis en plastique

Longueur de tige (a)

2 mm

Pas

1,79 mm