Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte TX ISO 14583 acier 10.9 zingué (A2K)

Vis TC large ISO 14583 acier 10.9 zingué TX
VIS-MET-TC-ISO14583-10.9-TX30-A2K-M6X16

Art. N° 400516 16
EAN 4057708848164

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Productivité accrue au montage



Lorsque les éléments sont assemblés à l'aide de fixations hexalobulaires (TX), la force est transmise sur une grande surface au niveau des flancs de l'empreinte au lieu d'être centrée en un seul point, comme c'est le cas avec les empreintes six pans mâles, par exemple. Cela présente plusieurs avantages :


  • Usure de l'outil réduite

  • L'outil ne glisse pas car la force est répartie de manière optimale

  • Le revêtement de surface n'est pas endommagé

  • Pas de battement

  • La vis se met bien en place


Les embouts hexalobulaires doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664


  • Ainsi, les éléments de fixation à tête hexalobulaire sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M6

Longueur (l1)

16 mm

Diamètre de tête (dk)

12 mm

Hauteur de tête (k1)

4,6 mm

Matière

Acier

Classe de résistance

10.9

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête plate

Type d’empreinte

Hexalobulaire intérieur

Empreinte intérieure

TX30

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

1 mm

Taraudage

Filetage métrique

Classe du produit

A