Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme H DIN 7985, acier 8.8, brut

Vis TCB DIN 7985 acier 8.8 non allié PH
VIS-DIN7985-8.8-H2-M4X25

Art. N° 0046000425

EAN 4038898023746

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme H DIN 7985, acier 8.8, brut

Art. N° 0046000425

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Les vis à empreinte cruciforme cylindrique bombée sont utilisées dans une foule de domaines différents. Comparée aux vis à fente, la tête cruciforme offre un meilleur transfert de force et un guidage plus efficace de la vis.
Indication

La norme DIN 7985 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7045. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | les longueurs de filetage ont été modifiées | les profondeurs de pénétration des têtes cruciformes ont été modifiées | le nom standard de la vis à tête fraisée bombée a été modifié en vis à tête plate).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M4

Longueur (l1)

25 mm

Diamètre de tête (dk)

8 mm

Hauteur de tête (k1)

3,1 mm

Normes

DIN 7985

Matière

Acier

Classe de résistance

8.8

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête cylindrique bombée

Type d’entrainement

Cruciforme

Empreinte intérieure

H2

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

0,7 mm

Taraudage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage total

Classe du produit

A