Vis à tête cylindrique bombée cruciforme H DIN 7985, acier 4.8, zingué bleu (A2K)
Vis TCB DIN 7985 acier 4.8 zingué H
VIS-TCB-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M5X20
Art. N° 00465 20
EAN 4011231997508
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
La norme DIN 7985 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7045. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | les longueurs de filetage ont été modifiées | les profondeurs de pénétration des têtes cruciformes ont été modifiées | le nom standard de la vis à tête fraisée bombée a été modifié en vis à tête plate).
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M5 |
Longueur (l1) | 20 mm |
Diamètre de tête (dk) | 10 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3,8 mm |
Normes | DIN 7985 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 4.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Type d’entrainement | Cruciforme |
Empreinte intérieure | H2 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 0,8 mm |
Taraudage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage total |
Classe du produit | A |