Vis à tête cylindrique bombée cruciforme Z DIN 7985, acier 4.8, nickelé (E2J)

Vis TCB DIN 7985 acier 4.8 nickelé PZ
VIS-DIN7985-4.8-Z1-(E2K)-M2,5X4

Art. N° 0046512504
EAN 4038898419518

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Indication

La norme DIN 7985 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7045. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | les longueurs de filetage ont été modifiées | les profondeurs de pénétration des têtes cruciformes ont été modifiées | le nom standard de la vis à tête fraisée bombée a été modifié en vis à tête plate).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M2,5

Longueur (l1)

4 mm

Diamètre de tête (dk)

5 mm

Hauteur de tête (k1)

2 mm

Matière

Acier

Classe de résistance

4.8

Finition

Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête cylindrique bombée

Type d’empreinte

Cruciforme

Empreinte intérieure

Z1

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

0,45 mm

Taraudage

Filetage métrique

Classe du produit

A