Vis à tête cylindrique bombée, forme V

Vis à tête cylindrique bombée forme V acier zingué
VIS-V-FORM-ES-(A2K)-6X15

Art. N° 02466 15
EAN 4011231293969
Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Acier zingué blanc (A2K)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M6

Longueur (l1)

15 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête cylindrique bombée

Type d’empreinte

Fente

Empreinte intérieure

Fente

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

1 mm

Taraudage

Filetage métrique

Classe du produit

A