Vis à tête cylindrique épaulée et fendue DIN 927 inox A1 brut
Vis à tête cylindrique DIN 927 inox A1 brut
VIS-FTE-TIG-DIN927-A1-M3X4
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M3 |
Hauteur de tête (l1) | 4 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) (be) | 4,5 mm |
Diamètre de tête (dk) | 4 mm |
Matière | Acier inoxydable A1 |
Classe de dureté | 12H |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête cylindrique |
Type d’empreinte | Fente |
Empreinte intérieure | Fente |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 0,5 mm |
Taraudage | Filetage métrique |
Classe du produit | A |