Vis à tête cylindrique fendue ISO 1207, acier 4.8, zingué
Vis à tête cylindrique ISO1207 acier zingué 4.8
VIS-TC-FTE-ISO1207-4.8-(A2K)-M4X8
Art. N° 5134548
EAN 4057709070151
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
La norme ISO 1207 remplace la norme DIN 84 | Il existe des similarités limitées | Ø nominal
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M4 |
Longueur (l1) | 8 mm |
Diamètre de tête (dk ) | 7 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2,6 mm |
Normes | ISO 1207 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 4.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête cylindrique |
Type d’entrainement | Fente |
Empreinte intérieure | Fente |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 0,7 mm |
Taraudage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage total |
Classe du produit | A |