Vis à tête cylindrique fendue ISO 1207, acier inoxydable A2-70, brut
Vis à tête cylindrique ISO1207 A2 inox non allié
VIS-TC-FTE-ISO1207-A2/70-M6X25
Art. N° 51341625
EAN 4057709848361
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
La norme ISO 1207 remplace la norme DIN 84 | Il existe des similarités | Ø nominal
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M6 |
Longueur (l1) | 25 mm |
Diamètre de tête (dk ) | 10 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3,9 mm |
Normes | ISO 1207 |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Classe de résistance | 70 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête cylindrique |
Type d’entrainement | Fente |
Empreinte intérieure | Fente |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1 mm |
Taraudage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage total |
Classe du produit | A |