Vis à tête cylindrique large fendue DIN 85 acier 4.8 nickelé (E2J)

Vis TC large fendue DIN 85 acier 4.8 nickelé
VIS-TC-LARGE-FTE-DIN85-4.8-(E2J)-M4X6

Art. N° 004194 6
EAN 4024835689007

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Indication

La norme DIN 85 a été retirée et remplacée par la norme ISO 1580. Il existe des similarités (les Ø nominaux M1.2, M2, M2.5 ont été ajoutés | certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | la résistance 8.8 a été supprimée).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M4

Longueur (l1)

6 mm

Diamètre de tête (dk)

8 mm

Hauteur de tête (k1)

2,4 mm

Matière

Acier

Classe de résistance

4.8

Finition

Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête plate

Type d’empreinte

Fente

Empreinte intérieure

Fente

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

0,7 mm

Taraudage

Filetage métrique

Classe du produit

A