Vis à tête cylindrique large fendue DIN 920 acier 5.8 brut
Vis TC large fendue DIN 920 acier 5.8
VIS-TC-LARGE-DIN920-5.8-FTE-M3X12
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M3 |
Longueur (l1) | 12 mm |
Diamètre de tête (dk) | 4 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1,8 mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 5.8 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête plate |
Type d’empreinte | Fente |
Empreinte intérieure | Fente |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 0,5 mm |
Taraudage | Filetage métrique |
Classe du produit | A |