Vis à tête cylindrique large fendue DIN 921 inox A1 brut
Vis TC large fendue DIN 921 inox A1 non allié
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M8 |
Longueur (l1) | 12 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) (l2) | 12 mm |
Diamètre de tête (dk) | 25 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3,8 mm |
Matière | Acier inoxydable A1 |
Classe de résistance | 50 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête plate |
Type d’empreinte | Fente |
Empreinte intérieure | Fente |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1,25 mm |
Taraudage | Filetage métrique |
Classe du produit | A |