Vis à tête cylindrique large fendue DIN 923 inox A1 brut
Vis TC large fendue DIN923 inox A1 non allié
VIS-TC-LARGE-DIN923-FTE-A1-SL-M5X2,5
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M5 |
Longueur (l1) | 2,5 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) (l2) | 7 mm |
Diamètre de tête (dk) | 11 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2,7 mm |
Matière | Acier inoxydable A1 |
Classe de résistance | 50 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête plate |
Type d’empreinte | Fente |
Empreinte intérieure | Fente |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 0,8 mm |
Taraudage | Filetage métrique |
Diamètre de la tige | 7 mm |
Classe du produit | A |