Vis à tête fraisée ISO 14581 acier 08.8 zingué

Vis à tête fraisée ISO 14581 acier 08.8 zingué
VIS-TF-TX-ISO14581-08.8-(ZSML)-M3X10

Art. N° 401203 10
EAN 4052713468178

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

ISO 14581 acier 08,8 zingué passivation par film épais avec joint (ZSML)

Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (ZSML) sans chrome (VI) offrent une solution évolutive par rapport aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III) et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification intégrées).



Aperçu des avantages :



  • Remplacement de meilleure qualité pour revêtements zingués classiques tels que A2C ou A3C

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme

  • Fonctionnel et décoratif
Indication
  • Les dimensions de la tête des vis à tête fraisée ISO 14581 sont mesurées conformément à la norme ISO 7721

  • Certaines vis de dimensions courtes sont filetées jusqu'à la tête ; voir ISO 14581

  • Les fraises coniques pour têtes de vis conformes à la norme ISO 14581 doivent être conformes à la norme ISO 15065
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M3

Longueur (l1)

10 mm

Diamètre de tête (dk )

5,50 mm

Hauteur de tête (k1)

1,65 mm

Matière

Acier

Classe de résistance

08.8

Finition

Zinc électr, ép 3-8 µm, pass iris, coef frot 0,09-0,14, argt, WS-008

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête fraisée

Type d’empreinte

Douille six pans

Empreinte intérieure

TX10

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

0,5 mm

Taraudage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage total

Classe du produit

A