Vis à tête fraisée à six pans creux DIN 7991/ISO 10642 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS TF DIN 7991/ISO 10642 acier 08,8 zingué
VIS-FHC-ISO10642-08.8-CLE3-(A2K)-M5X35

Art. N° 00875 35
EAN 4011231152365

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Indication

La norme ISO 10642 remplace la norme DIN 7991 | Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les Ø nominaux M18, M22, M24 ont été supprimés | La version en acier inoxydable a été supprimée | Les résistances 10.9 et 12.9 ont été ajoutées).



Ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées en raison de la géométrie de leurs têtes ; voir la norme DIN EN ISO 898-1

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M5

Longueur (l1)

35 mm

Diamètre de tête (dk)

10,07 mm

Hauteur de tête (k1)

3,1 mm

Empreinte intérieure (s1)

IS3

Matière

Acier

Classe de résistance

08.8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête fraisée

Type d’empreinte

Douille six pans

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage partiel

Classe du produit

A