Vis à tête fraisée à six pans creux DIN 7991/ISO 10642 acier 8.8 zingué (A2K)
VIS TF DIN 7991/ISO 10642 acier 08,8 zingué
VIS-FHC-ISO10642-08.8-CLE3-(A2K)-M5X40
Register now and access more than 60,000 products
La norme ISO 10642 remplace la norme DIN 7991 | Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les Ø nominaux M18, M22, M24 ont été supprimés | La version en acier inoxydable a été supprimée | Les résistances 10.9 et 12.9 ont été ajoutées).
Ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées en raison de la géométrie de leurs têtes ; voir la norme DIN EN ISO 898-1
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M5 |
Longueur (l1) | 40 mm |
Diamètre de tête (dk) | 10,07 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3,1 mm |
Empreinte intérieure (s1) | IS3 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 08.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête fraisée |
Type d’empreinte | Douille six pans |
Type de filetage | Filetage métrique |
Taraudage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage partiel |
Classe du produit | A |