Vis à tête hexagonale à filetage partiel ISO 4014 acier zingué 10.9 film épais (ZSML)

Vis TH FP ISO 4014 acier 10.9 zingué
VIS-ISO4014-10.9-(ZSML)-M12X140

Art. N° 4146012140
EAN 4053478038286

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation épaisse (ZSML) sans chrome (VI) offrent une solution évolutive par rapport aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base (chrome III) et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).



Aperçu des avantages :



  • Remplacement de meilleure qualité des revêtements zingués tels que A2C ou A3C

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche répartie uniformément

  • Fonctionnel et décoratif

Indication

La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M12

Longueur (l1)

140 mm

Hauteur de tête (k1)

7,5 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW18

Matière

Acier

Classe de résistance

10.9

Finition

Zinc électr, ép 3-8 µm, pass iris, coef frot 0,09-0,14, argt, WS-008

Durée de protection anticorrosion

264 h

Forme de tête

Tête hexagonale

Type d’empreinte

Six pans extérieurs

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage partiel

Longueur filetée (filetage métrique) (b)

36 mm

Classe du produit

B

Conforme à la norme RoHS

Oui