Vis à tête hexagonale avec filetage partiel pour la fabrication d'équipements sous pression

Vis à tête hexagonale DIN 931 inox A2 non allié
VIS-DIN931-ADW2-A2/70-CLÉ17-M10X40

Art. N° 009301040
EAN 4050642717428

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

DIN 931, acier inoxydable A2, avec filetage partiel

Vis tête hexagonale avec filetage partiel pour la fabrication de conteneurs sous pression selon la règlementation AD/TRD.

Indication
  • Les marques homologuées par l'organisme TÜV remplissent les conditions du Code de pratique AD 2000 W2 en ce qui concerne la dispense de certificat de validation d'essai 3.1 (conformément à DIN EN 10204). Voir la fiche technique VdTÜV 1253/4. La "Fiche technique VdTÜV 1253/4" répertorie les fabricants de boulons et d'écrous contrôlés par un expert de l'organisation de surveillance technique allemande (TÜO). Les produits portent l'indication du code du fabricant et de la résistance.


La norme DIN 931 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4014. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M10

Longueur (l1)

40 mm

Hauteur de tête (k1)

6,4 mm

Matière

Acier inoxydable A2

Classe de résistance

70

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête hexagonale

Type d’empreinte

Six pans extérieurs

Entrainement extérieur (s1)

SW17

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

1,5 mm

Taraudage

Filetage métrique

Diamètre de la tige

10 mm

Type d'application

Construction de récipients sous pression

Zone régulée

AD W2