Vis à tête plate TX

ISO 14583 acier 8.8, brut

Art. N° 400486 16
EAN 4065746423786

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

ISO 14583, acier 8.8, brut

Gain de productivité lors de l'installation



Lorsque l'on utilise des éléments de fixation à empreinte TX, la force est transmise sur une grande surface des flancs de l'empreinte et non pas sur un seul point comme c'est le cas des empreintes à six pans creux. Cela présente plusieurs avantages :


  • Usure de l'outil réduite

  • L'outil ne dérape pas, car la force de contact est répartie de manière optimale

  • Le revêtement de surface n'est pas endommagé

  • Pas de battement

  • Engagement sécurisé dans la vis


Les embouts TX doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664


  • Ainsi, les éléments de fixation à tête TX sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier

Indication

Les embouts Torx doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664.


Ainsi, les éléments de fixation à empreinte Torx sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier.


Certaines vis aux dimensions courtes sont filetées jusqu'à la tête.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M6

Longueur (l1)

16 mm

Diamètre de tête (dk)

12 mm

Hauteur de tête (k1)

4,6 mm

Matière

Acier

Classe de résistance

8.8

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Non

Forme de tête

Tête plate

Type d’empreinte

Hexalobulaire intérieur

Empreinte intérieure

TX30

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

1 mm

Taraudage

Filetage métrique

Longueur filetée (filetage métrique)

14 mm

Classe du produit

A