Vis à tête ronde et collet carré DIN 603 acier 10.9 zingué (A2K)
Vis à tête ronde/collet carré DIN 603 acier zingué 10.9
VIS-TRCC-DIN603-10.9-(A2K)-M8X20
Register now and access more than 60,000 products
Le collet carré plat fixe la vis à tête ronde, dans une fente par exemple, et permet le serrage côté écrou sans contre-serrage.
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M8 |
Longueur (l1) | 20 mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10.9 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Diamètre de tête (dk) | 20,65 mm |
Hauteur de tête (k1) | 4,88 mm |
Largeur du carré (V) | 8,58 mm |
Hauteur du carré (f) | 5,6 mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête ronde plate avec collet carré |
Détails de tête | Avec collet carré |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1,25 mm |
Taraudage | Filetage métrique |
Longueur filetée (filetage métrique) (b) | 14,4 mm |
Classe du produit | C |