Vis à tête ronde et collet carré DIN 603 acier 8.8 zinc-nickel argenté (ZNSHL)
Vis tête ronde/col carré DIN 603 ac 8.8 zinc-nickel argenté
VIS-TRCC-DIN603-8.8-(ZNSHL)-M6X20
Register now and access more than 60,000 products
Les éléments de fixation avec revêtement galvanisé zinc-nickel sans chrome (VI) (ZNBHL noir ou ZNSHL argent) sont adaptés aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'une couche d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).
Aperçu des avantages :
- Environ 720 heures de résistance à la corrosion du métal de base conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS
- Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification
- Capacité thermique jusqu'à 120 °C
- Couche répartie uniformément
- Fonctionnel et décoratif
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M6 |
Longueur (l1) | 20 mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8.8 |
Finition | Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008 |
Diamètre de tête (dk) | 16,55 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3,88 mm |
Largeur du carré (V) | 6,48 mm |
Hauteur du carré (f) | 4,6 mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Durée de protection anticorrosion | 600 h |
Forme de tête | Tête ronde plate avec collet carré |
Détails de tête | Avec collet carré |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1 mm |
Taraudage | Filetage métrique |
Classe du produit | C |