Vis à tête ronde et collet carré

Vis tête ronde/col carré DIN 603 ac 8.8 acier zingué jaune

Art. N° 435606 50
EAN 4052712428371

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

DIN 603, acier 8.8, bichromaté (A3C)

Le collet carré plat fixe la vis à tête ronde, dans une fente par exemple, et permet le serrage côté écrou sans contre-serrage.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

A utiliser dans le bois de construction, en particulier dans les ateliers de charpenterie, pour la construction de maisons préfabriquées, la construction de véhicules (par ex., plates-formes de chargement de camions), la construction navale, l'événementiel, la construction d'échafaudages, de cages ou de caisses démontables à usage intensif et de caisses de transport pour le transport maritime. Convient à l'assemblage de pièces en bois ou de pièces en bois et en métal. Le collet carré est enfoncé dans le bois. Le diamètre du trou dépend de la dimension du filetage. Pour un assemblage bois sur bois, il faut placer une rondelle plus grande sous l'écrou, p. ex. une rondelle pour bois de construction.

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M6

Longueur (l1)

50 mm

Matière

Acier

Classe de résistance

8.8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Diamètre de tête (dk)

16,55 mm

Hauteur de tête (k1)

3,88 mm

Largeur du carré (V)

6,48 mm

Hauteur du carré (f)

4,6 mm

Conforme à la norme RoHS

Non

Forme de tête

Tête ronde plate avec collet carré

Détails de tête

Avec collet carré

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

1 mm

Taraudage

Filetage métrique

Longueur filetée (filetage métrique) (b)

18 mm

Classe du produit

C