Vis à tôle TFB inox A2 forme C TX

Vis à tôle TFB inox A2 forme C TX ISO 14587
VIS-TÔLE-TFB-ISO14587-C-TX25-A2-4,8X16

Art. N° 420474816
EAN 4056807064789

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

ISO 14587, acier inoxydable A2, brut
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Forme

C

Forme de tête

Tête fraisée bombée

Type d’empreinte

TX intérieur

Empreinte intérieure

TX25

Diamètre nominal (d1)

4,8 mm

Diamètre de tête (dk)

9,3 mm

Longueur (l1)

16 mm

Hauteur de tête (k1)

2,8 mm

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Pas

1,6 mm

Classe du produit

A

Conforme à la norme RoHS

Oui

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non