Vis à tôle ZEBRA PIAS

cond élect pias zing., joint tête fraisée bmb AW
VIS-APERC-TCB-EMB-AW20-(A2K)-4,2X13

Art. N° 021894 13

EAN 4045989163687

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tôle ZEBRA PIAS

Art. N° 021894 13

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Avec tête à embase pour la fixation des goulottes électriques
  • Vis avec entraînement AW

  • Ce système de montage de conduits fendus sur des panneaux électriques permet de gagner beaucoup de temps

  • Pour que le montage soit conforme à la norme CEI 23-22 (tous les éléments doivent être isolés ou recouverts d'un matériau isolant), il est conseillé d'appliquer un bouchon à vis. Il est recouvert d'un matériau isolant qui empêche les bords tranchants d'endommager le revêtement du fil

  • La tête de bride répartit la pression superficielle sur une plus grande surface pour éviter d'endommager le matériau

  • Filetage conforme à DIN 7970
Indication

Norme CEI 23 - 22 - paragraphe 2.2.05 : Les fixations de conduits doivent être ISOLEES OU RECOUVERTES D'UN MATERIAU ISOLANT et ne doivent pas présenter d'arêtes vives qui pourraient endommager le câblage



Insert AW20 l 25 mm 1/4 inclus dans chaque paquet

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Diamètre nominal (d1)

4,2 mm

Longueur (l1)

13 mm

Hauteur de tête (k1)

2,4 mm

Longueur de la pointe du foret (lp)

7,8 mm

Forme de tête

Tête cylindrique bombée

Empreinte intérieure

AW20

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Epaisseur du matériau min./max.

1,75-3 mm

Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi

1200-1800 tr/min

Conforme à la norme RoHS

Oui

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cache-vis chevauchant pour vis à empreinte TX et AW

CACHE-VIS-AW20-GRIS-POUR-GOULOTTE

Adapté à toutes les vis à empreintes TX et AW
x 500 pcs
Embout AW® E 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT-AW20-ORANGREVIF-1/4-L50MM