Vis à tôle à tête bombée à empreinte TX et tige de fixation

DIN 7981 vis sécu acier inox A2 tête cyl. bombée TX
VIS-TCB-SEL7981-A2/70-TX15+P-4,2X25

Art. N° 0284024225

EAN 4038898684206

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tôle à tête bombée à empreinte TX et tige de fixation

Art. N° 0284024225

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Vis à tôle à tête ronde et filetage suivant DIN 7981, acier inoxydable A2-70.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier inoxydable A2

Classe de résistance

70

Finition

Brut

Forme

C

Diamètre nominal (d1)

4,2 mm

Longueur (l1)

25 mm

Diamètre de tête (dk)

9,1 mm

Hauteur de tête (k1)

3,8 mm

Empreinte intérieure

TX15+P

Forme de tête

Tête cylindrique bombée

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non

Normes

CS

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Type de filetage

Filetage total

Forme de pointe

Pointe

Taille de filetage St 2.2 St 2.9 St 3.5 St 3.9 St 4.2 St 4.8 St 5.5 St 6.3 St 8 St 9.5
Epaisseur de tôle min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Epaisseur de tôle max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Diamètre de préperçage (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7