Vis à tôle à tête cylindrique bombée - forme C, PH DIN 7981 acier zingué noir (A2S) forme C avec pointe

DIN 7981 acier z. tête cyl. bombée n. H, forme C
VIS-DIN7981-C-H2-(A2S)-3,5X13

Art. N° 013435 13

EAN 4011231193443

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tôle à tête cylindrique bombée - forme C, PH DIN 7981 acier zingué noir (A2S) forme C avec pointe

Art. N° 013435 13

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

  • Les vis à tôle appartiennent à la famille des vis autotaraudeuses. Lorsqu'elles sont vissées dans un avant-trou de taraudage, ces vis façonnent leur propre contre-filet.

  • Les valeurs indicatives du diamètre d'avant-trou de taraudage proviennent de la norme DIN 7975.

  • Forme C = filetage avec pointe

  • Forme F = filetage sans pointe

  • Forme R = filetage avec pointe arrondie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, brun foncé à noir, semi-brillant

Forme

C

Diamètre nominal (d1)

3,5 mm

Longueur (l1)

13 mm

Diamètre de tête (dk)

6,9 mm

Hauteur de tête (k1)

2,6 mm

Empreinte intérieure

H2

DIN

7981

Forme de tête

Tête cylindrique bombée

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non

Normes

DIN 7981

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Type de filetage

Filetage total

Forme de pointe

C