Vis à tôle à tête cylindrique bombée - forme C, PH DIN 7981 acier zingué noir (A2S) forme C avec pointe
DIN 7981 acier z. tête cyl. bombée n. H, forme C
VIS-TOLE-TCB-DIN7981-C-H2-(A2S)-3,5X16
Art. N° 013435 16
EAN 4011231193481
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Les vis à tôle appartiennent à la famille des vis autotaraudeuses. Lorsqu'elles sont vissées dans un avant-trou de taraudage, ces vis façonnent leur propre contre-filet.
- Les valeurs indicatives du diamètre d'avant-trou de taraudage proviennent de la norme DIN 7975.
- Forme C = filetage avec pointe
- Forme F = filetage sans pointe
- Forme R = filetage avec pointe arrondie
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, brun foncé à noir, semi-brillant |
Forme | C |
Diamètre nominal (d1) | 3,5 mm |
Longueur (l1) | 16 mm |
Diamètre de tête (dk) | 6,9 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2,6 mm |
Empreinte intérieure | H2 |
DIN | 7981 |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |
Normes | DIN 7981 |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Type de filetage | Filetage total |
Forme de pointe | C |