Vis à tôle à tête cylindrique bombée - forme C, PH DIN 7983 acier zingué (A2K) forme C avec empreinte cruciforme en H.

DIN 7983, acier zingué H forme C bout pointu
VIS-TOLE-TFB-DIN7983-C-H2-(A2K)-4,8X22

Art. N° 011748 22

EAN 4011231181778

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tôle à tête cylindrique bombée - forme C, PH DIN 7983 acier zingué (A2K) forme C avec empreinte cruciforme en H.

Art. N° 011748 22

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Les vis à tôle appartiennent à la famille des vis autotaraudeuses. Lorsqu'elles sont vissées dans un avant-trou de taraudage, ces vis façonnent leur propre contre-filet.



Les valeurs indicatives du diamètre de perçage proviennent de la norme DIN 7975.



Forme C = filetage avec pointe


Forme F = filetage sans pointe


Forme R = filetage avec pointe arrondie

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Normes

DIN 7983

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Forme

C

Forme de tête

Tête fraisée bombée

Type d’entrainement

H

Empreinte intérieure

H2

Diamètre nominal (d1)

4,8 mm

Diamètre de tête (dk)

9,5 mm

Longueur (l1)

22 mm

Hauteur de tête (k1)

3 mm

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Type de filetage

Filetage total

Conforme à la norme RoHS

Oui

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non