Vis à tôle à tête cylindrique bombée - forme C, PH DIN 7983 acier zingué (A2K) forme C avec empreinte cruciforme en H.
DIN 7983, acier zingué H forme C bout pointu
VIS-TOLE-TFB-DIN7983-C-H2-(A2K)-4,8X25
Art. N° 011748 25
EAN 4024835984683
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Les vis à tôle appartiennent à la famille des vis autotaraudeuses. Lorsqu'elles sont vissées dans un avant-trou de taraudage, ces vis façonnent leur propre contre-filet.
Les valeurs indicatives du diamètre de perçage proviennent de la norme DIN 7975.
Forme C = filetage avec pointe
Forme F = filetage sans pointe
Forme R = filetage avec pointe arrondie
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Normes | DIN 7983 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Forme | C |
Forme de tête | Tête fraisée bombée |
Type d’entrainement | H |
Empreinte intérieure | H2 |
Diamètre nominal (d1) | 4,8 mm |
Diamètre de tête (dk) | 9,5 mm |
Longueur (l1) | 25 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3 mm |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Type de filetage | Filetage total |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |