Vis à tôle avec tête à embase
Vis à tôle avec tête à embase acier zingué noir TX
Art. N° 0501101613
EAN 4045989283484
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Convient particulièrement pour la fixation de matériaux plastiques, par exemple, de tableaux de bord, de garnissages intérieurs, de déflecteurs, etc.
![]() | |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, brun foncé à noir, semi-brillant |
Conforme à la norme RoHS | Non |
Forme de tête | Tête plate |
Diamètre nominal (d1) | 4,8 mm |
Longueur (l1) | 16 mm |
Diamètre de tête (dk) | 15 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3,5 mm |
Type d’entrainement | TX intérieur |
Empreinte intérieure | TX25 |