Vis à tôle hexagonale DIN 7976 acier inoxydable A2, brut, forme C (avec pointe)
Vis à tôle TH inox A2 forme C avec pointe DIN 7976
VIS-TOLE-TH-DIN7976-C-A2-CLE13-8,0X60
Art. N° 01228 60
EAN 4057708211227
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 8 mm |
Longueur (l1) | 60 mm |
Hauteur de tête (k1) | 5,8 mm |
Entrainement extérieur (s1) | WS13 |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
DIN | 7976 |
Forme | C |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Type de filetage | Filetage total |
Forme de pointe | C |
Surangle (e) | 14,26 mm |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |