Vis à tôle, tête fraisée DIN 7982, acier zingué bleu (A2K), TX, forme F
Vis à tôle TF acier zingué forme F TX DIN 7982
VIS-TOLE-TF-DIN7982-F-TX25-(A2K)-5,5X13
Art. N° 0116505513
EAN 4038898565321
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Diamètre nominal (d1) | 5,5 mm |
Longueur (l1) | 13 mm |
Diamètre de tête (dk) | 10,8 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3,4 mm |
Empreinte intérieure | TX25 |
Type d’entrainement | TX intérieur |
Forme de tête | Tête fraisée 80 degrés |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Type de filetage | Filetage total |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |
Forme de pointe | F |