Vis autoformeuse TCB acier zingué forme PE TX
Vis autoformeuse TCB acier zingué forme PE TX
VIS-AUTOF-TCB-DIN7500-PE-TX30-(A2K)M6X16
Art. N° 401616 16
EAN 4047376472655
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Les vis autoformeuses façonnent un taraudage équivalent à celui d'un écrou dans des trous moulés borgnes, des trous soyés, percés, découpés au laser et obtenus par emboutissage. Contrairement au taraudage, le taraudage par déformation n'interrompt pas la structure du matériau dans le contre-filet. Au lieu de cela, le matériau est refoulé par déformation à froid.
Pas de taraudage
Economique
Pas de copeaux lors de la réalisation du filetage
Chevauchement important des flancs du filetage
Capacité de charge élevée
Contre-filet trempé à froid (taraudage d'écrou)
Capacité de charge supérieure
Filetage autofreinant exempt de jeu
- Réduit le risque de desserrage des vis
Protection contre la perte
Le filetage obtenu correspond à un filetage métrique standard
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M6 |
Longueur (l1) | 16 mm |
Diamètre de tête (dk) | 12 mm |
Hauteur de tête (k1) | 4,6 mm |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Type de filetage | Filetage métrique |
Empreinte intérieure | TX30 |
Normes | DIN 7500 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |