Vis autoperceuse Piasta®, tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme
Vis Piasta TCB cruciforme PH acier inox et trempé
VIS-APERC-TCB-H2-(RUS)-3,5X19
Art. N° 021183519
EAN 4011231268875
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Pour les raccords esthétiques dans le champ de vision sans rondelle d'étanchéité supplémentaire
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe de perçage d'au moins 50 % :
- Perçage sans pointeau
- Taraudage
- Fixation
le tout en une seule opération
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Bimétal |
Finition | Revêtement Ruspert |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Type d’entrainement | H |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Forme de pointe | Pointe de perçage |
Convient pour assemblage | Acier, Aluminium |
Diamètre nominal (d1) | 3,5 mm |
Longueur (l1) | 19 mm |
Diamètre de tête (dk) | 7,5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2,7 mm |
Longueur de la pointe du foret (lp) | 3,5 mm |
Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse | 18 mm |
Empreinte intérieure | H2 |
Epaisseur de sous-structure min. recommandée | 0,75 mm |
Épaisseur de matériau à percer maxi (acier) | 2,5 mm |
Pour épaisseur maximale de sous-structure | 1,5 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 1-9 mm |
Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi | 1700-2500 tr/min |