Vis autoperceuse Piasta®, tête hexagonale Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage et filetage moulé en acier trempé

Vis autoperceuse Piasta W-214
VIS-APERC-TH-EMB-CLE3/8-(RUS)-6,3X27

Art. N° 0214816325

EAN 4011231275583

Prix affichés aux clients après connexion
Vis autoperceuse Piasta®, tête hexagonale Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage et filetage moulé en acier trempé

Art. N° 0214816325

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Pour fixer des profilés métalliques à des sous-structures métalliques en acier ou en aluminium

Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe de perçage d'au moins 50 % :


  • Perçage sans poinçonnage

  • Taraudage

  • Fixation

Le tout en une seule opération



Convient aux assemblages tl / tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184


  • Acier/acier : pour ∅ 4,2 mm à 6,3 mm

  • Aluminium/acier : pour ∅ 4,8 mm

  • Aluminium/aluminium : pour ∅ 4,8 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Bimétal

Finition

Revêtement Ruspert

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête hexagonale à embase

Type d’entrainement

Hexagonal

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Forme de pointe

Pointe de perçage

Convient pour assemblage

Acier, Aluminium

Diamètre nominal (d1)

6,3 mm

Longueur (l1)

27 mm

Diamètre de tête (dk)

13,2 mm

Hauteur de tête (k1)

6,8 mm

Longueur de la pointe du foret (lp)

9 mm

Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse

23 mm

Entrainement extérieur (s1)

WS3/8

Épaisseur de matériau à percer maxi (acier)

6,0 mm

Pour épaisseur maximale de sous-structure

5,0 mm

Épaisseur à fixer min./max.

2-5 mm

Homologation

ETA-10/0184

Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi

1200-1800 tr/min