Vis autoperceuse à tête hexagonale et rondelle d'étanchéité WFBS, type bois
Vis autoperceuse acier zg WFBS type bois
VIS-H-EMB-ROND-IMP-CLE8-(DC5)-6,5X130
Art. N° 0200865130
EAN 4011231257411
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Acier cémenté, à revêtement spécial
- Testé conformément à la norme DIN 50018, 12 cycles Kesternich.
- Testé conformément à la norme DIN 50021, test au brouillard salin 600 heures sans corrosion Fe.
Joint EPDM avec dia. 25 mm et rondelle en acier inoxydable prémontée dia. 22 mm.
Les ailettes imperdables percent 8 mm dans le fibrociment et empêchent le fractionnement des panneaux.
A utiliser uniquement avec des tournevis comportant une butée de profondeur, p. ex. S 63 pias.
Recommandation : Malgré le revêtement spécial mentionné ci-dessus, il existe également des cache-vis pour améliorer l'apparence.
Avec encoche de découpe : pour sous-structures en bois
- Vitesse d'installation : 900 tours/min
- Profondeur de vissage: min. 50 mm
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Dacromet 500 |
Matière de la rondelle d'étanchéité | Acier inoxydable A2 |
Matière du joint | EPDM (Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère) |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête hexagonale à embase |
Type d’entrainement | Hexagonal |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Forme de pointe | Pointe de perçage |
Diamètre nominal (d1) | 6,5 mm |
Longueur (l1) | 130 mm |
Épaisseur de rondelle (h1) | 13 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW8 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!