Vis autoperceuse inox A2 TH avec longue pointe de perçage et rondelle d'étanchéité Pias®
Vis autoperceuse TH inox A2 Piasta
VIS-APERC-TH-EMB-RD16-CLE8-(RUS)-5,5X38
Art. N° 0214895538
EAN 4011231276405
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos en acier inoxydable A2 avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe autoperceuse d'au moins 50 % :
- Perçage sans poinçonnage
- Taraudage
- Fixation
Le tout en une seule opération
Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184
- Acier / acier
- Aluminium/acier
- Aluminium/aluminium
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Bimétal |
Finition | Revêtement Ruspert |
Matière de la rondelle d'étanchéité | Acier inoxydable A2 |
Finition rondelle d'étanchéité | Brut |
Matière du joint | EPDM (Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère) |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête hexagonale à embase |
Type d’entrainement | Hexagonal |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Forme de pointe | Pointe de perçage |
Convient pour assemblage | Acier, Aluminium |
Diamètre nominal (d1) | 5,5 mm |
Longueur (l1) | 38 mm |
Diamètre de tête (dk) | 10,9 mm |
Diamètre extérieur de la rondelle d'étanchéité (d2) | 19 mm |
Épaisseur de rondelle (h1) | 4 mm |
Hauteur de tête (k1) | 5,4 mm |
Longueur de la pointe du foret (lp) | 14 mm |
Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse | 35 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW8 |
Épaisseur de matériau à percer maxi (acier) | 13,5 mm |
Pour épaisseur maximale de sous-structure | 12 mm |
Epaisseur de sous-structure min. recommandée | 4 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 0-9,0 mm |
Homologation | ETA-10/0184 |
Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi | 1200-1800 tr/min |