Vis autoperceuse pias®, tête hexagonale avec pointe de perçage longue
Vis Pias TH à embase et long foret, acier zingué
VIS-APERC-TH-EMB-CLE8-(A3K)-5,5X38
Art. N° 021405538
EAN 4011231272285
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe autoperceuse d'au moins 50 % :
- Perçage sans pré-perçage
- Taraudage
- Fixation
le tout en une seule opération
Convient pour les assemblages de composants tI/tII conformément à l'agrément technique ETA-10/0184
- Acier / acier
Egalement pour la fixation de poutres sur les sous-structures en acier (raccords de traverse)
- Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (par ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur)
- L'utilisation de tournevis à chocs est proscrite
- Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Normes | CS |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Type d’entrainement | Hexagonal |
Type de filetage | UNC |
Forme de pointe | Pointe de perçage |
Convient pour assemblage | Acier, Aluminium |
Diamètre nominal (d1) | 5,5 mm |
Longueur (l1) | 38 mm |
Diamètre de tête (dk) | 10,9 mm |
Hauteur de tête (k1) | 5,15 mm |
Longueur de la pointe du foret (lp) | 14,0 mm |
Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse | 35,0 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW8 |
Épaisseur de matériau à percer maxi (acier) | 13,5 mm |
Pour épaisseur maximale de sous-structure | 12,0 mm |
Epaisseur de sous-structure min. recommandée | 2 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 2,0-21,0 mm |
Homologation | ETA-10/0184 |
Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi | 1200-1800 tr/min |