Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte cruciforme H pias®
Vis autoperceuse TCB ac zi Pias PH
VIS-TCB-APERC-H2-(A3K)-3,5X9,5
ZEBRA PIAS
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête plate |
Type d’empreinte | H |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Forme de pointe | Pointe de perçage |
Diamètre nominal (d1) | 3,5 mm |
Longueur (l1) | 9,5 mm |
Diamètre de tête (dk) | 6,9 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2,60 mm |
Longueur de la pointe du foret (lp) | 2,5 mm |
Empreinte intérieure | H2 |