Vis d'ancrage W-SA 7,5 TYPE I

Vis d'ancrage W-SA 7,5 type I, acier zingué
CHEV-(W-SA-I)-CLE13-(A2K)-M8-M10-7,5X60

Art. N° 0901087501
EAN 4046778707228
Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pour fixation simple dans le béton fissuré et non fissuré. Type I, filetage femelle M8/M10, acier zingué.
  • Ancrage par verrouillage de forme

  • Montage à trou débouchant

  • Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente

  • Faible contrainte d'expansion dans le support : entraxe et distance aux bords minimum

  • Installation ou démontage simple et rapide en vissant la vis d'ancrage dans ou hors du trou de perçage
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Fixation simple : Béton fissuré et non fissuré

  • Avec un agrément technique européen, l'ancrage peut être utilisé dans le béton standard armé ou non ayant une classe de résistance comprise entre C20/25 min. et C50/60 max. conformément à la norme EN 206:2000-12

  • La fixation peut être utilisée pour les ancrages de charges principalement statiques (p. ex. poids propre, raccords, matériels stockés) ou quasi statiques (p. ex. façades, rails).

  • Utilisable dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle dure (non homologué)

  • Le modèle W-SA peut être utilisé dans les zones intérieures sèches

  • Adapté à la fixation de tuyaux, conduits de ventilation, etc.
Mode d'emploi

Le filetage en dents de scie taraude le béton lorsque la vis est mise en place dans le trou pré-percé