Vis d'ancrage W-SA, type O

Vis d'ancrage, W-SA type O, à œil
VIS BETON W-SA 6.0 A OEIL

Art. N° 0901560040

EAN 4038898305637

Prix affichés aux clients après connexion
Vis d'ancrage W-SA, type O

Art. N° 0901560040

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Vis à œil, fournie avec outil de pose
  • Fixation par verrouillage de forme

  • Le filetage taraude le béton lorsque la vis est mise en place dans le trou pré-percé

  • Faible profondeur de perçage

  • Petit diamètre de perçage

  • Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente

  • Quasiment aucune contrainte d'expansion dans le support : entraxe et distance aux bords minimum

  • Mise en œuvre rapide et facile par simple vissage de la vis d'ancrage dans le trou de perçage

  • Démontage simple et rapide
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • L'ancrage peut être utilisé pour la fixation de charges principalement statiques

  • Peut être utilisé dans le béton < B25, la pierre naturelle résistante à la compression, la brique calcaire pleine, la brique pleine, la brique de laitier (sans homologation)

  • Le W-SA peut être utilisé dans les zones intérieures sèches

Diamètre

6 mm

Longueur (l) (l)

40 mm

Profondeur de pose (hnom)

40 mm

Diamètre de perçage (d0)

5,0 mm

Entraxe dans le béton (s)

160 mm

Distance au bord dans le béton (c)

80 mm

Entraxe en plafond (s)

200 mm

Distance au bord en plafond (c)

100 mm

Épaisseur du support min. (hmin)

105 mm

Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df)

6,5 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant