Vis d'ancrage W-SA, type ST
Vis anc. W-SA type ST zing. gj. fil.
VIS BETON W-SA 6.0 T. FILETEE M6
Art. N° 0901360060
EAN 4045727875971
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Ancrage par verrouillage de forme
- Les filetages taraudent le béton lorsque la vis est mise en place dans le trou pré-percé
- Capacité de charge élevée, entraxe et distance aux bords réduits
- Montage traversant
- Faible profondeur de perçage
- Faible diamètre de perçage
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- Faible contrainte d'expansion dans le support : entraxe et distance aux bords minimum
- Mise en œuvre rapide et facile par vissage de la vis d'ancrage dans le trou de perçage
- Démontage possible facilement et rapidement
- Grande variété de types> Domaine d'applications vaste
- Filetage de raccordement M6 et M8
Fiches de données de sécurité(X)
- Adapté à la fixation de charges moyennes à lourdes
- Avec un avis technique, l'ancrage peut être utilisé dans le béton standard armé et non armé ayant une résistance C20/25 minimum et C50/60 maximum conformément à la norme EN 206-1:2001-07 ou B25 au minimum et B55 au maximum selon la norme DIN 1045:1988-07
- Ancrage bénéficiant d'un avis technique pour une utilisation dans le béton non fissuré (zone de compression du béton)
- Ancrage d'habillage de plafond léger et de plafonds suspendus conformément à la norme DIN 18168 et pour les ancrages structurellement comparables jusqu'à 1,0 kN/m2 avec avis technique
- La fixation peut être utilisée pour les ancrages de charges principalement statiques
- Utilisable dans le béton < B25, la pierre naturelle dure résistante à la compression, les briques calcaires pleines, les briques pleines, les briques de mâchefer (non homologué)
- Le modèle W-SA peut être utilisé dans les zones intérieures sèches
- Adapté à la fixation de profilés métalliques, tuyaux, conduits de ventilation, structures en bois, plafonds suspendus
Diamètre | 6 mm |
Longueur (l) (l) | 60 mm |
Épaisseur de la pièce à fixer max. (tfix) | 5 mm |
Profondeur de pose (hnom) | 45 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 5,0 mm |
Entraxe dans le béton (s) | 160 mm |
Distance au bord dans le béton (c) | 80 mm |
Entraxe en plafond (s) | 200 mm |
Distance au bord en plafond (c) | 100 mm |
Épaisseur du support min. (hmin) | 105 mm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 6,5 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |