Vis en T DIN 188 acier 8.8 zingué bleu (A2K)

Vis en T DIN 188 acier zingué 8.8
VIS-(T-HD)-DIN188-8.8-(A2K)-M8X30

Art. N° 02777830
EAN 4046777636260
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
Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M8

Longueur (l1)

30 mm

Hauteur de tête (k1)

5,5 mm

Largeur de tête (n1)

8 mm

Longueur de tête (m1)

18 mm

Matière

Acier

Classe de résistance

8.8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Forme de tête

Tête de frappe

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage partiel

Conforme à la norme RoHS

Oui