Vis pour support de plaque d'immatriculation à montage rapide
Vis support plaque immatric. av fausse rondelle
Register now and access more than 60,000 products
Tête avec fausse rondelle
Grande surface de contact
Passivation à film épais galvanisé avec joint
Test de pulvérisation de sel sur 400 heures, conforme aux exigences de l'industrie automobile, haute protection anticorrosion
Crantage sous tête
Couple de foirage élevé
Fiches de données de sécurité(X)
Filetage spécialement adapté pour visser les pièces en plastique ensemble
Idéale pour les pare-chocs en plastique
Longueur | 16 mm |
Diamètre de tête | 8 mm |
Matière | Acier |
Diamètre nominal | 4,8 mm |
Diamètre de la collerette | 10 mm |
Empreinte intérieure | H2 |
Finition | Galvanisé |
Type de filetage | Filetage de vis en plastique |
Forme de tête | Tête semi-circulaire aplatie |
Principe de fonctionnement du système de blocage/frein | Embase crantée |
Fonction de verrouillage | Système anti-desserrage, verrouillage |